曜日別特売
STR-12C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 STR サービスチーズ(オス) フジトク 57094696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STR-12C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 STR サービスチーズ(オス) フジトク 57094696
STR-12C ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 STR サービスチーズ(オス) フジトク 57094696

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 STR サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)12
内容量1個注文コード57094696品番STR-12C
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじ3/8適合管外径(Φmm)12寸法L(mm)41寸法L1(mm)28.5寸法B(mm)20寸法l(mm)27.5寸法P(mm)7寸法E(Φmm)10寸法M1(mm)22寸法E1(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする