※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 STP 両口チーズ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
10
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094766
品番
STP-10B
参考基準価格(税別)
¥11,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
36
寸法L1(mm)
22
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
23.5
寸法P(mm)
7
寸法K(mm)
17
寸法E(Φmm)
8
寸法M1(mm)
19
寸法E1(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材