VQ4350-1H-02 VQ435 SMC 57094965

VQ435

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径Rc1/4
リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m
内容量1個注文コード57094965品番VQ4350-1H-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,050
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする