SMC
VQ435
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
グロメット:リード線長さ0.6m
グロメット:リード線長さ1.5m
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57095017
品番
VQ4350-5H-B03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
CADデータダウンロード