※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYP 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
10
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57095265
品番
SYP-10
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
42.5
寸法L1(mm)
31.5
寸法l(mm)
30
寸法P(mm)
7
寸法M(mm)
19
寸法l1(mm)
19
寸法E(Φmm)
8
寸法M1(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材