曜日別特売
SYP-12 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYP 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57095274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYP-12 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYP 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57095274
SYP-12 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYP 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57095274

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYP 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)12
内容量1個注文コード57095274品番SYP-12
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
適合管外径(Φmm)12寸法L(mm)45.5寸法L1(mm)32.5寸法l(mm)32寸法P(mm)7寸法M(mm)22寸法l1(mm)19寸法E(Φmm)10寸法M1(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする