曜日別特売
SO-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095798
SO-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095798

鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)6ねじ1/8注文コード57095798品番SO-6X1/8(01)
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
ねじ1/8適合管外径(Φmm)6寸法L(mm)30.5寸法H(mm)14寸法E(mm)4寸法l(mm)28寸法I(mm)7寸法H1(mm)14寸法K(mm)14寸法l1(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする