曜日別特売
SO-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095859
SO-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095859

鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)12ねじ1/4注文コード57095859品番SO-12X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ1/4適合管外径(Φmm)12寸法L(mm)32.5寸法H(mm)22寸法E(mm)6寸法l(mm)33寸法I(mm)7寸法H1(mm)19寸法K(mm)19寸法l1(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする