※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
ねじ
3/8
注文コード
57095868
品番
SO-12X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
33.5
寸法H(mm)
22
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
34
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
22
寸法K(mm)
22
寸法l1(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材