※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
ねじ
3/8
注文コード
57095886
品番
SO-15X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
37.5
寸法H(mm)
27
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
37
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
24
寸法K(mm)
22
寸法l1(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材