曜日別特売
SO-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095913
SO-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095913

鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)18ねじ1/2注文コード57095913品番SO-18X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじ1/2適合管外径(Φmm)18寸法L(mm)39.5寸法H(mm)32寸法E(mm)12寸法l(mm)41寸法I(mm)8寸法H1(mm)27寸法K(mm)27寸法l1(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする