曜日別特売
SO-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095938
SO-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095938

鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)20ねじ3/4注文コード57095938品番SO-20X3/4(06)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ3/4適合管外径(Φmm)20寸法L(mm)42.5寸法H(mm)36寸法E(mm)16寸法l(mm)46寸法I(mm)8寸法H1(mm)36寸法K(mm)36寸法l1(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする