曜日別特売
SO-30X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-30X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095999
SO-30X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク 57095999

鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)30ねじ1注文コード57095999品番SO-30X1(08)
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ1適合管外径(Φmm)30寸法L(mm)48.5寸法H(mm)46寸法E(mm)22寸法l(mm)52寸法I(mm)10寸法H1(mm)41寸法K(mm)41寸法l1(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする