※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
30
ねじ
1-1/4
注文コード
57096008
品番
SO-30X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
1-1/4
適合管外径(Φmm)
30
寸法L(mm)
51.5
寸法H(mm)
46
寸法E(mm)
25
寸法l(mm)
57
寸法I(mm)
10
寸法H1(mm)
50
寸法K(mm)
50
寸法l1(mm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材