曜日別特売
SB-28X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-28X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096148
SB-28X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096148

鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)22
適合管外径(Φmm)28
内容量1個注文コード57096148品番SB-28X1(08)
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合管外径(Φmm)28寸法L(mm)107.5寸法H(mm)46ねじR1寸法D(mm)34寸法E(mm)22寸法l(mm)104寸法I(mm)10寸法H1(mm)41寸法G(mm)10.39寸法l1(mm)66.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする