曜日別特売
FC-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096385
FC-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096385

鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)4
適合管外径(Φmm)6
寸法G(mm)3.97
内容量1個注文コード57096385品番FC-6X1/8(01)
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合管外径(Φmm)6寸法L(mm)30.5寸法L1(mm)14寸法H(mm)14寸法E(mm)4寸法l(mm)20寸法I(mm)7寸法G(mm)3.97寸法h(mm)14寸法E1(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする