曜日別特売
FC-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096428
FC-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096428

鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)10
寸法G(mm)6.01
内容量1個注文コード57096428品番FC-10X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管外径(Φmm)10寸法L(mm)34.5寸法L1(mm)19寸法H(mm)19寸法E(mm)8寸法l(mm)23寸法I(mm)7寸法G(mm)6.01寸法h(mm)17寸法E1(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする