※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
10
4
6
8
10
12
13
14
17
18
20
22
25
26
28
適合管外径(Φmm)
12
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
寸法G(mm)
6.01
3.97
6.01
6.35
8.16
9.53
10.39
12.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096446
品番
FC-12X1/4(02)
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
35.5
寸法L1(mm)
18
寸法H(mm)
22
寸法E(mm)
10
寸法l(mm)
24
寸法I(mm)
7
寸法G(mm)
6.01
寸法h(mm)
19
寸法E1(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材