曜日別特売
FC-25X1(08) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-25X1(08) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096534
FC-25X1(08) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096534

鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)20
適合管外径(Φmm)25
寸法G(mm)10.39
内容量1個注文コード57096534品番FC-25X1(08)
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合管外径(Φmm)25寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)35.5寸法H(mm)41寸法E(mm)20寸法l(mm)36寸法I(mm)10寸法G(mm)10.39寸法h(mm)36寸法E1(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする