曜日別特売
FC-30X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-30X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096568
FC-30X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096568

鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)25
適合管外径(Φmm)30
寸法G(mm)12.7
内容量1個注文コード57096568品番FC-30X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
適合管外径(Φmm)30寸法L(mm)60.5寸法L1(mm)42.5寸法H(mm)46寸法E(mm)25寸法l(mm)46寸法I(mm)10寸法G(mm)12.7寸法h(mm)46寸法E1(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする