曜日別特売
FC-35X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-35X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096586
FC-35X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096586

鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)28
適合管外径(Φmm)35
寸法G(mm)12.7
内容量1個注文コード57096586品番FC-35X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)¥11,090販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合管外径(Φmm)35寸法L(mm)63.5寸法L1(mm)45.5寸法H(mm)55寸法E(mm)28寸法l(mm)46寸法I(mm)11寸法G(mm)12.7寸法h(mm)46寸法E1(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする