曜日別特売
FA-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 FA 両口チーズ(メス) フジトク 57096656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 FA 両口チーズ(メス) フジトク 57096656
FA-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 FA 両口チーズ(メス) フジトク 57096656

鋼管用 くい込み継手 FA 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)16注文コード57096656品番FA-16X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合管外径(Φmm)16寸法L(mm)45.5寸法L1(mm)33寸法H(mm)30寸法E(mm)13寸法l(mm)33寸法I(mm)7.5寸法h(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする