※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
14
3
5
6
7
8
10
11
12
14
16
17
18
20
適合管外径(Φmm)
22
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
寸法G(mm)
9.53
3.97
6.01
6.35
8.16
9.53
10.39
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096988
品番
EN-22X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
22
寸法L(mm)
47.5
寸法H(mm)
27
寸法E(mm)
14
寸法G(mm)
9.53
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材