※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
20
3
5
6
7
8
10
11
12
14
16
17
18
20
適合管外径(Φmm)
30
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
寸法G(mm)
10.39
3.97
6.01
6.35
8.16
9.53
10.39
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097024
品番
EN-30X1(08)
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
30
寸法L(mm)
53.5
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
10.39
寸法l1(mm)
29
寸法l2(mm)
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材