※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
8
6
8
10
12
寸法G(mm)
14
14
15
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097058
品番
A2-8X1/4(02)
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
42.5
パッキン
1/4
寸法H(mm)
17
寸法l(mm)
32
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
19
寸法G(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材