曜日別特売
A2-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57097076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57097076
A2-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57097076

鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)10
寸法G(mm)14
内容量1個注文コード57097076品番A2-10X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合管外径(Φmm)10寸法L(mm)43.5パッキン1/4寸法H(mm)19寸法l(mm)32寸法I(mm)7寸法H1(mm)19寸法G(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする