曜日別特売
A2-10X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57097094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2-10X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57097094
A2-10X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57097094

鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)10
寸法G(mm)16
内容量1個注文コード57097094品番A2-10X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合管外径(Φmm)10寸法L(mm)47.5パッキン1/2寸法H(mm)19寸法l(mm)36寸法I(mm)7寸法H1(mm)30寸法G(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする