※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法E(mm)
6
2.5
4
6
8
10
12
13
14
17
18
20
22
25
26
28
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097557
品番
JA-8
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
29.5
寸法H(mm)
17
寸法L1(mm)
42.5
寸法S(mm)
13
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
19
N
M14×1.5
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
19
寸法l1(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材