※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法E(mm)
12
2.5
4
6
8
10
12
13
14
17
18
20
22
25
26
28
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097584
品番
JA-15
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
34.5
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
49.5
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
22
N
M22×1.5
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
27
寸法l1(mm)
37
商品豆知識
配管工事を支える補助部材