曜日別特売
JA-18 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-18 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097609
JA-18 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097609

鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法E(mm)14
内容量1個注文コード57097609品番JA-18
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合管外径(Φmm)18寸法L(mm)36.5寸法H(mm)32寸法L1(mm)51.5寸法S(mm)15寸法E(mm)14寸法l(mm)24NM26×1.5寸法I(mm)8寸法H1(mm)32寸法l1(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする