曜日別特売
JA-25 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-25 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097636
JA-25 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097636

鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)20
内容量1個注文コード57097636品番JA-25
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
適合管外径(Φmm)25寸法L(mm)38.5寸法H(mm)41寸法L1(mm)52.5寸法S(mm)15寸法E(mm)20寸法l(mm)25NM35×1.5寸法I(mm)10寸法H1(mm)41寸法l1(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする