曜日別特売
JA-40 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-40 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097697
JA-40 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57097697

鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)32
内容量1個注文コード57097697品番JA-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,550
適合管外径(Φmm)40寸法L(mm)56.5寸法H(mm)60寸法L1(mm)69.5寸法S(mm)15寸法E(mm)32寸法l(mm)37NM52×2寸法I(mm)12寸法H1(mm)60寸法l1(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする