※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
40
2.5
4
6
8
10
12
13
14
17
18
20
22
25
26
28
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097715
品番
JA-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
適合管外径(Φmm)
50
寸法L(mm)
64.5
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
71.5
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
40
寸法l(mm)
43
N
M64×2
寸法I(mm)
12
寸法H1(mm)
70
寸法l1(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材