曜日別特売
UW-8 鋼管用 くい込み継手 UW 溶接フレヤードユニオン フジトク 57097733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UW-8 鋼管用 くい込み継手 UW 溶接フレヤードユニオン フジトク 57097733
UW-8 鋼管用 くい込み継手 UW 溶接フレヤードユニオン フジトク 57097733

鋼管用 くい込み継手 UW 溶接フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)6
内容量1個注文コード57097733品番UW-8
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合管外径(Φmm)8寸法L(mm)95寸法H(mm)17寸法D(mm)16寸法E(mm)6寸法l(mm)74寸法I(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする