※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 NW 溶接ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
32
4
6
8
10
12
13
14
17
18
20
22
25
26
28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57098047
品番
NW-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,960
適合管外径(Φmm)
38
寸法L(mm)
77.5
寸法H(mm)
60
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
45
寸法l(mm)
58
寸法I(mm)
12
寸法H1(mm)
50
寸法l1(mm)
28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材