EB-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098765
EB-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098765

鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)12
適合管外径(Φmm)15
ねじR1/2
内容量1個注文コード57098765品番EB-15X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)15寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)67寸法H(mm)27ねじR1/2寸法D(mm)23寸法E(mm)12寸法l(mm)29寸法G(mm)8.16寸法h(mm)22寸法E1(mm)12寸法I7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする