EB-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098774
EB-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098774

鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)13
適合管外径(Φmm)16
ねじR1/2
内容量1個注文コード57098774品番EB-16X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合管外径(Φmm)16寸法L(mm)44.5寸法L1(mm)70寸法H(mm)30ねじR1/2寸法D(mm)24寸法E(mm)13寸法l(mm)32寸法G(mm)8.16寸法h(mm)24寸法E1(mm)12寸法I7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする