※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
17
4
6
8
10
12
13
14
17
18
20
22
25
26
28
適合管外径(Φmm)
20
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
ねじ
R3/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1.1/4
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57098799
品番
EB-20X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
20
寸法L(mm)
45.5
寸法L1(mm)
82.5
寸法H(mm)
36
ねじ
R3/4
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
17
寸法l(mm)
33
寸法G(mm)
9.53
寸法h(mm)
30
寸法E1(mm)
16
寸法I
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材