JC-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099167
JC-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099167

鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)17
適合管外径(Φmm)20
ねじRc3/4
内容量1個注文コード57099167品番JC-20X3/4(06)
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合管外径(Φmm)20寸法L(mm)51.5寸法H(mm)36ねじRc3/4寸法S(mm)15寸法E(mm)17寸法l(mm)27NM28×1.5寸法I(mm)8寸法H1(mm)36寸法H2(mm)32寸法l1(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする