※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
22
4
6
8
10
12
13
14
17
18
20
22
25
26
適合管外径(Φmm)
28
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
ねじ
Rc1
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1.1/4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57099203
品番
JC-28X1(08)
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
28
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
46
ねじ
Rc1
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
22
寸法l(mm)
31
N
M38×1.5
寸法I(mm)
10
寸法H1(mm)
46
寸法H2(mm)
46
寸法l1(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材