曜日別特売
EA-8X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス) フジトク 57099246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA-8X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス) フジトク 57099246
EA-8X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス) フジトク 57099246

鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)8注文コード57099246品番EA-8X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合管外径(Φmm)8寸法L(mm)34.5寸法H(mm)17寸法L1(mm)24寸法E(mm)6寸法l(mm)24寸法I(mm)7寸法h(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57099298
2022-07-20
用途: 配管修繕
株式会社堺設備建設業・工事業

適合管外径(Φmm)15
そのようなぴったりな感が全く見当たりません。
いったい何に使用できるのか逆に聞きたい。
使い道全くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする