※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
注文コード
57099298
品番
EA-15X1/2(04)
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
45.5
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
33
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
33
寸法I(mm)
7.5
寸法h(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材