曜日別特売
R-18X15 鋼管用 くい込み継手 R レジューサー フジトク 57099526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-18X15 鋼管用 くい込み継手 R レジューサー フジトク 57099526
R-18X15 鋼管用 くい込み継手 R レジューサー フジトク 57099526

鋼管用 くい込み継手 R レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)12
適合管外径(Φmm)18×15
18×15
22×15
8×6
10×6
10×8
12×6
12×8
12×10
15×8
15×10
16×6
16×10
16×12
18×10
20×6
20×12
20×16
22×18
25×16
25×20
28×18
28×22
30×25
32×25
35×28
38×30
内容量1個注文コード57099526品番R-18X15
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合管外径(Φmm)18×15寸法L(mm)57.5寸法H(mm)27寸法E(mm)12寸法l(mm)45寸法I(mm)7.5寸法H1(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする