曜日別特売
R-28X22 鋼管用 くい込み継手 R レジューサー フジトク 57099614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-28X22 鋼管用 くい込み継手 R レジューサー フジトク 57099614
R-28X22 鋼管用 くい込み継手 R レジューサー フジトク 57099614

鋼管用 くい込み継手 R レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)18
適合管外径(Φmm)28×22
28×22
8×6
10×6
10×8
12×6
12×8
12×10
15×8
15×10
16×6
16×10
16×12
18×10
18×15
20×6
20×12
20×16
22×15
22×18
25×16
25×20
28×18
30×25
32×25
35×28
38×30
内容量1個注文コード57099614品番R-28X22
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管外径(Φmm)28×22寸法L(mm)64.5寸法H(mm)36寸法E(mm)18寸法l(mm)52寸法I(mm)9寸法H1(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする