曜日別特売
AP-1/4(13) 鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ フジトク 57099797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)1/4
内容量1個注文コード57099797品番AP-1/4(13)
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合管外径(Φmm)1/4仕様鋼球:7/32寸法L(mm)53寸法H(mm)14寸法d(mm)3寸法H1(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする