※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57099806
品番
AP-3/8(17)
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/8
仕様
鋼球:7/32
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
4
寸法H1(mm)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材