曜日別特売
HJK2-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 HJK2 ホース接続ハーフユニオン(メス) フジトク 57099849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用 くい込み継手 HJK2 ホース接続ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10注文コード57099849品番HJK2-10X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
適合管外径(Φmm)10寸法L(mm)44.5寸法H(mm)19寸法E(mm)6寸法l(mm)33寸法I(mm)7寸法H1(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする