※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 HJK2 ホース接続ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
20
注文コード
57099937
品番
HJK2-20X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
20
寸法L(mm)
55.5
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
16
寸法l(mm)
43
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材