HJK-8X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス) フジトク 57100393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)6
適合管外径(Φmm)8
ねじG3/8
内容量1個注文コード57100393品番HJK-8X3/8(03)
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
適合管外径(Φmm)8寸法L(mm)47.5寸法H(mm)17ねじG3/8寸法E(mm)6寸法l(mm)37寸法I(mm)7寸法H1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする