※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
6
6
8
9
12
16
20
適合管外径(Φmm)
10
8
10
12
15
16
18
20
22
28
ねじ
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57100409
品番
HJK-10X1/4(02)
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
46.5
寸法H(mm)
19
ねじ
G1/4
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
35
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材